OBO BETTERMANN - Abhängebügel Flachstahl B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363938
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 350 N
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196881536
Sonepar Artikelnummer
120038843
Hersteller Artikelnummer
6363938
Hersteller Typ
AHB 300 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6363938
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
350 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.300 kg


