OBO BETTERMANN - Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter 46x30x314 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363884
Länge - 314 mm
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196690596
Sonepar Artikelnummer
120660594
Hersteller Artikelnummer
6363884
Hersteller Typ
AHB 14 314 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6363884
Länge:
314 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.249 kg


