OBO BETTERMANN - Abhängebügel für Weitspannsysteme 46x30x314 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363886
Länge - 314 mm
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196690602
Sonepar Artikelnummer
120660261
Hersteller Artikelnummer
6363886
Hersteller Typ
AHB 22 314 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6363886
Länge:
314 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.255 kg


