OBO BETTERMANN - Abisolierwerkzeug für isCon Leitung 231mm x 97mm Polyamid/Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408013
Abisolierbereich Durchmesser - 20 .. 23 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095346
Sonepar Artikelnummer
120502378
Hersteller Artikelnummer
5408013
Hersteller Typ
isCon stripper 2
Hersteller Artikel Nr.:
5408013
Abisolierbereich Durchmesser:
20 .. 23 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.360 kg


