OBO BETTERMANN - Ablationsbeschichtung im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202312
Ausführung - Brandschutzanstrich
Inhalt - 5 kg
Füllmenge - 5 ml
Lieferform - Eimer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195850199
Sonepar Artikelnummer
120317850
Hersteller Artikelnummer
7202312
Hersteller Typ
ASX-E
Hersteller Artikel Nr.:
7202312
Ausführung:
Brandschutzanstrich
Inhalt:
5 kg
Füllmenge:
5 ml
Lieferform:
Eimer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
5.000 kg
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m². Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.


