OBO BETTERMANN - Ablationsbeschichtung in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202310
Ausführung - Brandschutzanstrich
Inhalt - 0.5 kg
Füllmenge - 310 ml
Lieferform - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195850182
Sonepar Artikelnummer
120317849
Hersteller Artikelnummer
7202310
Hersteller Typ
ASX-K
Hersteller Artikel Nr.:
7202310
Ausführung:
Brandschutzanstrich
Inhalt:
0.5 kg
Füllmenge:
310 ml
Lieferform:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
0.500 kg
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.


