OBO BETTERMANN - Abstandhalter 400mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5014026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195377955
Sonepar Artikelnummer
120019242
Hersteller Artikelnummer
5014026
Hersteller Typ
1811 L
Hersteller Artikel Nr.:
5014026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.315 kg


