OBO BETTERMANN - Abstandhalter für Bandstahl 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032237
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195383956
Sonepar Artikelnummer
120019270
Hersteller Artikelnummer
5032237
Hersteller Typ
831 30 M6
Hersteller Artikel Nr.:
5032237
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.037 kg
• Passung: FL 30 und FL 40 • mit Anschlussgewinde M6 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)


