Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abstandhalter für Erdleiter 30mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5028035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195383055

Sonepar Artikelnummer

120019265

Hersteller Artikelnummer

5028035

Hersteller Typ

710 30

Hersteller Artikel Nr.:

5028035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

• Passung: FL 30 und FL 40 • mit Stahlspreizdübel Ø 10 mm, Abstandstück und 2 Zylinderschrauben M5 x 14 (G)