OBO BETTERMANN - Abstandhalter H 20mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178542
Innendurchmesser - 6.5 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196014996
Sonepar Artikelnummer
120503533
Hersteller Artikelnummer
6178542
Hersteller Typ
AH2
Hersteller Artikel Nr.:
6178542
Innendurchmesser:
6.5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


