OBO BETTERMANN - Abstandhalter mit Holzschrauben 55mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5025206
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195382690
Sonepar Artikelnummer
120059547
Hersteller Artikelnummer
5025206
Hersteller Typ
370 H
Hersteller Artikel Nr.:
5025206
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.102 kg
• Passung: FL 30 • mit Abstandstück und Zylinderschrauben M6 x 16 (G) • mit Holzschraube


