OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10-12mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362412
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 10 .. 12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196599622
Sonepar Artikelnummer
120779628
Hersteller Artikelnummer
1362412
Hersteller Typ
ASG 732 12 G
Hersteller Artikel Nr.:
1362412
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 .. 12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.016 kg


