OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12-14mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362632
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 12 .. 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196609406
Sonepar Artikelnummer
120779657
Hersteller Artikelnummer
1362632
Hersteller Typ
ASG 732 14 A2
Hersteller Artikel Nr.:
1362632
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 .. 14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.019 kg


