OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 17-20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362369
Nenndurchmesser - 17 mm
Durchmesser - 17 .. 20 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599400
Sonepar Artikelnummer
120779617
Hersteller Artikelnummer
1362369
Hersteller Typ
ASG 732 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362369
Nenndurchmesser:
17 mm
Durchmesser:
17 .. 20 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.020 kg


