OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 20-25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362424
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 .. 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196599660
Sonepar Artikelnummer
120779632
Hersteller Artikelnummer
1362424
Hersteller Typ
ASG 732 25 G
Hersteller Artikel Nr.:
1362424
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 .. 25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.021 kg


