OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 25-30mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362374
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 .. 30 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599424
Sonepar Artikelnummer
120779619
Hersteller Artikelnummer
1362374
Hersteller Typ
ASG 732 30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362374
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 .. 30 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.033 kg


