OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 36-44mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362482
Nenndurchmesser - 36 mm
Durchmesser - 36 .. 44 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599844
Sonepar Artikelnummer
120779649
Hersteller Artikelnummer
1362482
Hersteller Typ
ASG 732 44 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1362482
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
36 .. 44 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.042 kg


