OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362440
Nenndurchmesser - 44 mm
Durchmesser - 44 .. 53 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599707
Sonepar Artikelnummer
120779636
Hersteller Artikelnummer
1362440
Hersteller Typ
ASG 732 53 G
Hersteller Artikel Nr.:
1362440
Nenndurchmesser:
44 mm
Durchmesser:
44 .. 53 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.047 kg


