Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1362386

  • Nenndurchmesser - 44 mm

  • Durchmesser - 44 .. 53 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196599448

Sonepar Artikelnummer

120779622

Hersteller Artikelnummer

1362386

Hersteller Typ

ASG 732 53 FT

Hersteller Artikel Nr.:

1362386

Nenndurchmesser:

44 mm

Durchmesser:

44 .. 53 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.049 kg

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.