OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 5-6mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362622
Nenndurchmesser - 5 mm
Durchmesser - 5 .. 6 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196609352
Sonepar Artikelnummer
120779652
Hersteller Artikelnummer
1362622
Hersteller Typ
ASG 732 6 A2
Hersteller Artikel Nr.:
1362622
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5 .. 6 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.015 kg


