OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 53-63mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362389
Nenndurchmesser - 53 mm
Durchmesser - 53 .. 63 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599455
Sonepar Artikelnummer
120779623
Hersteller Artikelnummer
1362389
Hersteller Typ
ASG 732 63 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362389
Nenndurchmesser:
53 mm
Durchmesser:
53 .. 63 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.055 kg


