OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362456
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 6 .. 7 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599745
Sonepar Artikelnummer
120779639
Hersteller Artikelnummer
1362456
Hersteller Typ
ASG 732 7 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1362456
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 .. 7 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.016 kg


