OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362356
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 6 .. 7 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599349
Sonepar Artikelnummer
120779611
Hersteller Artikelnummer
1362356
Hersteller Typ
ASG 732 7 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362356
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 .. 7 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


