OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362360
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 8 .. 10 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196599363
Sonepar Artikelnummer
120779613
Hersteller Artikelnummer
1362360
Hersteller Typ
ASG 732 10 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362360
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 .. 10 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.016 kg


