OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 1 1/4'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1387081
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Durchmesser - 39.5 .. 42.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123910
Sonepar Artikelnummer
120046241
Hersteller Artikelnummer
1387081
Hersteller Typ
2900WM8 42.5 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1387081
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Durchmesser:
39.5 .. 42.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.090 kg


