OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 1'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1387065
Nenndurchmesser - 33.5 mm
Durchmesser - 30.5 .. 33.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123859
Sonepar Artikelnummer
120046240
Hersteller Artikelnummer
1387065
Hersteller Typ
2900WM8 33.5 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1387065
Nenndurchmesser:
33.5 mm
Durchmesser:
30.5 .. 33.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.069 kg


