OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3/4'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1387057
Nenndurchmesser - 27 mm
Durchmesser - 24.5 .. 27 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123798
Sonepar Artikelnummer
120018155
Hersteller Artikelnummer
1387057
Hersteller Typ
2900WM8 27 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1387057
Nenndurchmesser:
27 mm
Durchmesser:
24.5 .. 27 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.061 kg


