OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362708
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 12 .. 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599905
Sonepar Artikelnummer
120779668
Hersteller Artikelnummer
1362708
Hersteller Typ
ASL 733 14 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362708
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 .. 14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.020 kg


