OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 14-17mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362712
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 14 .. 17 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599912
Sonepar Artikelnummer
120779669
Hersteller Artikelnummer
1362712
Hersteller Typ
ASL 733 17 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362712
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 .. 17 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.022 kg


