OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362718
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 .. 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196599936
Sonepar Artikelnummer
120779671
Hersteller Artikelnummer
1362718
Hersteller Typ
ASL 733 25 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362718
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 .. 25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.025 kg


