OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 25-30mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362722
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 .. 30 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599943
Sonepar Artikelnummer
120779672
Hersteller Artikelnummer
1362722
Hersteller Typ
ASL 733 30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362722
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 .. 30 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.036 kg


