OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362726
Nenndurchmesser - 30 mm
Durchmesser - 30 .. 36 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196599981
Sonepar Artikelnummer
120779673
Hersteller Artikelnummer
1362726
Hersteller Typ
ASL 733 36 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362726
Nenndurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
30 .. 36 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.040 kg


