OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362730
Nenndurchmesser - 36 mm
Durchmesser - 36 .. 44 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196599998
Sonepar Artikelnummer
120779674
Hersteller Artikelnummer
1362730
Hersteller Typ
ASL 733 44 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362730
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
36 .. 44 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.044 kg


