OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362784
Nenndurchmesser - 44 mm
Durchmesser - 44 .. 53 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196600113
Sonepar Artikelnummer
120779686
Hersteller Artikelnummer
1362784
Hersteller Typ
ASL 733 53 G
Hersteller Artikel Nr.:
1362784
Nenndurchmesser:
44 mm
Durchmesser:
44 .. 53 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


