OBO BETTERMANN - Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362734
Nenndurchmesser - 44 mm
Durchmesser - 44 .. 53 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196600007
Sonepar Artikelnummer
120779675
Hersteller Artikelnummer
1362734
Hersteller Typ
ASL 733 53 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1362734
Nenndurchmesser:
44 mm
Durchmesser:
44 .. 53 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.059 kg


