OBO BETTERMANN - Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7423952
Breite - 300 mm
Min. Höhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0 .. 110 mm
Bodenwanne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195651307
Sonepar Artikelnummer
120202412
Hersteller Artikelnummer
7423952
Hersteller Typ
OKA-G30040150FBL
Hersteller Artikel Nr.:
7423952
Breite:
300 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0 .. 110 mm
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
360 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.628 kg


