OBO BETTERMANN - Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7423960
Breite - 200 mm
Min. Höhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0 .. 200 mm
Bodenwanne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195651345
Sonepar Artikelnummer
120202416
Hersteller Artikelnummer
7423960
Hersteller Typ
OKA-G20040240FBL
Hersteller Artikel Nr.:
7423960
Breite:
200 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0 .. 200 mm
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
260 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.577 kg


