Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abzweig links für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7423962

  • Breite - 300 mm

  • Min. Höhe - 40 mm

  • Nivellierbereich - 0 .. 200 mm

  • Bodenwanne - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195651352

Sonepar Artikelnummer

120202417

Hersteller Artikelnummer

7423962

Hersteller Typ

OKA-G30040240FBL

Hersteller Artikel Nr.:

7423962

Breite:

300 mm

Min. Höhe:

40 mm

Nivellierbereich:

0 .. 200 mm

Bodenwanne:

Nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Länge:

360 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.697 kg

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.