OBO BETTERMANN - Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404874
Mit Trennwand - Nein
Max. Anzahl der Züge - 3
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101390
Sonepar Artikelnummer
120201915
Hersteller Artikelnummer
7404874
Hersteller Typ
AIKA U 15040
Hersteller Artikel Nr.:
7404874
Mit Trennwand:
Nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Trennwandbefestigung:
stecken
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
2400 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.231 kg


