OBO BETTERMANN - Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404882
Mit Trennwand - Nein
Max. Anzahl der Züge - 3
Werkstoff - Stahl
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101444
Sonepar Artikelnummer
120201917
Hersteller Artikelnummer
7404882
Hersteller Typ
AIKA U 25040
Hersteller Artikel Nr.:
7404882
Mit Trennwand:
Nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Werkstoff:
Stahl
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Trennwandbefestigung:
stecken
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
2400 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.017 kg


