OBO BETTERMANN - Adapter für 90° gedrehten Geräteeinbau 45x45mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6120992
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196594702
Sonepar Artikelnummer
120539347
Hersteller Artikelnummer
6120992
Hersteller Typ
AD-90G M45-1
Hersteller Artikel Nr.:
6120992
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.022 kg
Der Adapter ermöglicht einen um 90° gedrehten Schaltereinbau in z.B. Installationssäulen mit 45er-Spur oder Rapid 45. Passend für alle Schalter und Taster in 1 Modulbreite (45 x 45 mm).


