OBO BETTERMANN - Adapter für Dachleitungshalter universal Ø4mm Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218882
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674580
Sonepar Artikelnummer
120200790
Hersteller Artikelnummer
5218882
Hersteller Typ
165 MBG UH
Hersteller Artikel Nr.:
5218882
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Universaladapter mit Bohrung Ø 2,5 mm z. B. für OBO Golden-Sprint-Schraube Typ 4758 4 x L (L = je nach Anwendung), zu befestigen auf 165 MBG-8.


