Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M12-PG7 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2088301

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195372325

Sonepar Artikelnummer

120501990

Hersteller Artikelnummer

2088301

Hersteller Typ

165 ADA M12-PG7

Hersteller Artikel Nr.:

2088301

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.006 kg

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.