OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M20-PG11 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088316
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 1.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195390954
Sonepar Artikelnummer
120501999
Hersteller Artikelnummer
2088316
Hersteller Typ
165 ADA M20-PG11
Hersteller Artikel Nr.:
2088316
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
1.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.018 kg


