OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M20-PG9 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088314
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 1.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195390947
Sonepar Artikelnummer
120501998
Hersteller Artikelnummer
2088314
Hersteller Typ
165 ADA M20-PG9
Hersteller Artikel Nr.:
2088314
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
1.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.011 kg


