OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M32-PG16 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088328
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 1.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195391067
Sonepar Artikelnummer
120502004
Hersteller Artikelnummer
2088328
Hersteller Typ
165 ADA M32-PG16
Hersteller Artikel Nr.:
2088328
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
1.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.038 kg


