Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M50-PG42 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2088307

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195372417

Sonepar Artikelnummer

120501996

Hersteller Artikelnummer

2088307

Hersteller Typ

165 ADA M50-PG42

Hersteller Artikel Nr.:

2088307

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.101 kg

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.