Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M63-PG42 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2088346

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195391173

Sonepar Artikelnummer

120502009

Hersteller Artikelnummer

2088346

Hersteller Typ

165 ADA M63-PG42

Hersteller Artikel Nr.:

2088346

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.105 kg

Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.