Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Adapter M - PG M63-PG48 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2088348

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195391180

Sonepar Artikelnummer

120502010

Hersteller Artikelnummer

2088348

Hersteller Typ

165 ADA M63-PG48

Hersteller Artikel Nr.:

2088348

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.208 kg

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.