OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG13,5-M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2031468
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372073
Sonepar Artikelnummer
120501907
Hersteller Artikelnummer
2031468
Hersteller Typ
107 ADA PG13-M20
Hersteller Artikel Nr.:
2031468
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


